曜日別特売

六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地)

六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69175575M3 ホソメ0.351パック(12個)M3 ホソメ0.350.35----
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
69175584M42 ホソメ2.01パック(1個)-2----
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
69115183M3 ホソメ0.351箱(3000個)M3 ホソメ0.350.35----
取扱い終了
返品不可
代替品有
69115192M42 ホソメ2.01箱(8個)M422メートル細目3種2565
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69115183M3 ホソメ0.3569175575M3 ホソメ0.35M3 ホソメ0.35 六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69175575六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(12個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
69115192M42 ホソメ2.069175584M42 ホソメ2.0M42 ホソメ2.0 六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69175584六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする