大阪魂
六角ナット(3種(切削(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69175645
M2.6
1パック(6個)
-
-
-
-
-
¥
679
¥747
(税込)
翌日出荷
返品不可
69115253
M2.6
1箱(3000個)
M2.6
0.45
3種
1.6
5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください