大阪魂
六角ナット(2種(S45C/三価ホワイト)
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69176108
M4
1パック(75個)
-
-
-
-
-
¥
529
¥582
(税込)
翌日出荷
返品不可
69115716
M4
1箱(5000個)
M4
0.7
2種
3.2
7
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください