大阪魂
溝付ナット(高形(1種(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177858
M20
1パック(1個)
-
-
-
1種
¥
749
¥824
(税込)
翌日出荷
返品不可
69177876
M24
1パック(1個)
M24
-
-
1種
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
69117466
M20
1箱(20個)
M20
2.5
メートル並目
1種
取扱い終了
返品不可
代替品有
69117484
M24
1箱(30個)
M24
-
-
1種
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください