大阪魂
溝付ナット(低形(1種(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177964
M12
1パック(1個)
-
-
-
1種
¥
409
¥450
(税込)
翌日出荷
返品不可
69117572
M12
1箱(200個)
M12
1.75
メートル並目
1種
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください