内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple - Western Digital(ウエスタンデジタル)
(2件のレビュー)

24時間365日常時稼働の高解像度セキュリティシステム向けHDD

サイズ3.5インチインターフェイスSATA内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
キャッシュメモリ(MB)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68125286WD10PURZ1TB645400
オープン
取扱い終了
代替品有
68125304WD20PURZ2TB645400
オープン
取扱い終了
68125322WD30PURZ3TB645400
オープン
取扱い終了
返品不可
68125347WD40PURZ4TB645400
オープン
取扱い終了
68125365WD60PURZ6TB645400
オープン
取扱い終了
返品不可
68125383WD80PURZ8TB1285400
オープン
取扱い終了
返品不可
68125392WD100PURZ10TB2565400
オープン
取扱い終了
返品不可
83376457WD05PURZ500GB645400
オープン
取扱い終了
返品不可
28643537WD81PURZ8TB2567200
オープン
取扱い終了
返品不可
28643546WD101PURZ10TB2567200
オープン
取扱い終了
返品不可
28643555WD121PURZ12TB2567200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68125286WD10PURZ44716807WD11PURZWD10PURZ 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル) 44716807内蔵ハードディスク 3.5インチ WD PurpleWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68125304
2021-06-21
用途: 防犯カメラ用
医療・福祉・介護関連業

他の方のレビューにありましたが、こちらは緩衝材もなく同梱されている他のダンボールの上にただ乗って配送されてきました。前回は2019年のレビューなので、最低2年間は対策されていないのですね。
この様な商品を扱う以上、それなりの梱包が必要かと思います。最低限の梱包はされていると思ってこちらは購入するのですから。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。関係部署に連絡いたしまして、今後の課題とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 68125304
2019-11-27
用途: 梱包に問題あり
吉田建設株式会社

箱の中に一面だけ緩衝材を入れてありますが、商品の性質上緩衝材で包む必要があるのではないでしょうか、この様な商品をとい扱うのであれば是非考えて下さい。(取り扱う商品が増えることは大歓迎です、)

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする