曜日別特売

内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue

内蔵ハードディスク 2.5インチ WD Blue - Western Digital(ウエスタンデジタル)
(2件のレビュー)

日常的なモバイルコンピューティングのニーズに最適なHDD

サイズ2.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA内容量1台
全6種類を絞り込む
容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量
キャッシュメモリ(MB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68125487WD10SPZX1TB128
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
11933724WD20SPZX2TB128
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
83376484WD5000LPCX500GB16
オープン
取扱い終了
83376493WD7500BPVX750GB8
オープン
取扱い終了
返品不可
83376502WD10JPVX1TB8
オープン
取扱い終了
返品不可
83376518WD10SPCX1TB16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68125487
2025-09-13
用途: ノートパソコンの更新

パソコンのハードディスクが壊れたので更新に入れました。快適に作動しています。また注文から到着まで早くて助かりました。古い機種のパソコンだったので、可動はどうかな~と心配しましたが不用でした。有り難うございました。感謝してます。

2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする