エッシェンバッハ
LEDワイドライトルーぺ 4倍
倍率(倍)
4
仕様
替ランプ:交換不可
全長(mm)
183
質量(g)
138
電源
単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)
75×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68124263
15114
¥
20,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください