エッシェンバッハ
LEDワイドライトルーペ6倍
倍率(倍)
6
仕様
替ランプ:交換不可
付属品
輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケース
トラスコ品番
835-4170
全長(mm)
165
質量(g)
114
電源
単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68124367
15116
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください