エッシェンバッハ
アイルーペ7倍
倍率(倍)
7
トラスコ品番
835-4179
質量(g)
4
タイプ
シングル
全高(mm)
25
外径(Φmm)
38
レンズサイズ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68124577
11247
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください