エッシェンバッハ
スクリボラックス 2.8倍
トラスコ品番
835-4174
寸法(mm)
(レンズ下)80
質量(g)
245
電源
単3乾電池×3本(付属)
倍率(倍)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×105
レンズサイズ(mm)
75×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68125225
156512
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください