エッシェンバッハ
ハンドスタンドルーペ 3.5倍 75×50mm
倍率(倍)
3.5
寸法(mm)
93×65×20
質量(g)
105
レンズサイズ(mm)
28×72
コーティング
キズがつきにくいセラティックハード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68125907
2034
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください