エッシェンバッハ
フォールディングルーペ 10倍
倍率(倍)
10
トラスコ品番
835-4182
質量(g)
23
タイプ
繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×49×24
レンズサイズ(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68125925
118210
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください