ヘッドライトLED付きマックスディテール

ヘッドライトLED付きマックスディテール - エッシェンバッハ
付属品鼻型調整パーツ、専用ハードケーストラスコ品番835-4175質量(g)160電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)2~2.5レンズPXM[[(R)]]レンズレンズサイズ(mm)29×33焦点距離(mm)400前後内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68126038162452
43,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする