エッシェンバッハ
ワイドスタンドルーペ 6倍
倍率(倍)
6
質量(g)
40
全高(mm)
48
レンズサイズ(mm)
50
外径(mm)
52×56
アズワン品番
2-5682-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68126555
2626
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください