神戸車輌製作所
メッシュパックロール両袖棚板付
オールスチール製で丈夫で頑丈。
荷台が二段なので荷物を区分して運搬ができます。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68127316
653A
400
600
900
219
219
1018
844
1018
130
39
スチール
スチール
ゴム
ゴム・スチール
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68127325
653B
500
750
1200
240
240
1228
1005
1228
150
57
スチール
スチール
ゴム
ゴム・スチール
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68127377
656A
400
600
900
219
219
1018
844
1018
130
46
スチール
スチール
ゴム
ゴム・スチール
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68127386
656B
500
750
1200
240
240
1228
1005
1228
150
67
スチール
スチール
ゴム
ゴム・スチール
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68127614
668A
400
600
900
219
219
1289
844
1289
130
38
スチール
スチール
ゴム
ゴム・スチール
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68127623
668B
500
750
1200
240
240
1545
1005
1545
150
56
スチール
スチール
ゴム
ゴム・スチール
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68127632
669A
400
600
900
219
219
1289
844
1289
130
46
スチール
スチール
ゴム
ゴム・スチール
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68127648
669B
500
750
1200
240
240
1545
1005
1545
150
67
スチール
スチール
ゴム
ゴム・スチール
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000