神戸車輌製作所
ステンレス製片袖四輪運搬車
サビに強く、衛生的なので食品関係、医療関係などクリーンな環境での使用に最適です。
車輪径(Φmm)
150
ハンドル高さ(mm)
850
材質(ハンドル)
ステンレス
材質(荷台)
ステンレス
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68128016
SUS139BS
400
900×500
240
29
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68128025
SUS139BSS
400
900×500
240
30.5
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68128034
SUS139CS
400
1000×600
240
33
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68128043
SUS139CSS
400
1000×600
240
34.5
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000