仙台銘板
ソーラースマートマーカー
スマートコーンと一体型の工事灯
設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造)
特殊光学設定で視認性が抜群
無日照連続動作90時間以上
様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)
ポリカーボネート(クリア)
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ60×47.5
機能
スイッチ切り替式(ON-OFF)
電池
単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素
動作
(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光体
高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68129732
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください