大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)
ねじの呼び
M6
頭部形状
トラス
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
14
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037228
6X85
1箱(150本)
85
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
69037237
6X95
1箱(130本)
95
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください