大阪魂
(7マーク)アプセット小ねじ(鉄/クロメート)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
頭部形状
アプセット
内容量
1箱(700本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038034
6X16
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください