大阪魂
(+)ナベI=1(鉄/生地)
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
5
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
I=1
寸法a(mm)
1.1
座金外径×厚さ(mm)
5×0.3
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
3.5
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038716
2X5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください