大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=1(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69038716
品番
2X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
5
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
I=1
寸法a(mm)
1.1
座金外径×厚さ(mm)
5×0.3
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
3.5