大阪魂
(+)アプセットP=3(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
6.3
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038795
6X25
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください