大阪魂
(+)A皿(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
頭部形状
皿
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
山数
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039398
8X55
M8
55
-
-
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69039407
8X60
M8
60
十字穴
9
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050512
3X6
M3
6
-
-
-
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050537
3X8
M3
8
-
-
-
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050555
3X10
M3
10
-
-
-
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050573
3X12
M3
12
-
-
-
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050598
3X16
M3
16
-
-
-
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050616
3X20
M3
20
-
-
-
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050634
3X25
M3
25
-
-
-
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050652
3X30
M3
30
-
-
-
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050668
3X35
M3
35
-
-
-
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050686
3X40
M3
40
-
-
-
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050695
3.5X10
M3.5
10
-
-
-
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050704
3.5X12
M3.5
12
-
-
-
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
69050722
3.5X16
M3.5
16
-
-
-
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050738
3.5X20
M3.5
20
-
-
-
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050756
3.5X25
M3.5
25
-
-
-
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050765
3.5X30
M3.5
30
-
-
-
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050774
4X8
M4
8
-
-
-
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050792
4X10
M4
10
-
-
-
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050817
4X12
M4
12
-
-
-
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050835
4X16
M4
16
-
-
-
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050853
4X20
M4
20
-
-
-
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050878
4X25
M4
25
-
-
-
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050896
4X30
M4
30
-
-
-
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050914
4X35
M4
35
-
-
-
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050932
4X40
M4
40
-
-
-
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050957
4X45
M4
45
-
-
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050975
4X50
M4
50
-
-
-
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050984
5X10
M5
10
-
-
-
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051002
5X12
M5
12
-
-
-
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051027
5X16
M5
16
-
-
-
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051036
5X20
M5
20
-
-
-
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051054
5X25
M5
25
-
-
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051072
5X30
M5
30
-
-
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051088
5X35
M5
35
-
-
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051106
5X40
M5
40
-
-
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051115
5X45
M5
45
-
-
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051124
5X50
M5
50
-
-
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051142
6X20
M6
20
-
-
-
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051167
6X25
M6
25
-
-
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051176
6X30
M6
30
-
-
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051185
6X40
M6
40
-
-
-
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧