大阪魂
(+)A丸皿(鉄/三価ステンコート)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
丸皿
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
山数
24
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)
(最大)0.4
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.45
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039416
3X16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧