大阪魂
(+)B1皿 小頭(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039635
4X30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧