曜日別特売

ピアス(トラス(鉄/三価ホワイト)

ピアス(トラス(鉄/三価ホワイト) - 九飛勢螺
内容量1箱(800個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690402654X35鉄(または標準)35M4三価ホワイトトラス
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
690402745X30鉄(または標準)30M5三価ホワイトトラス
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする