大阪魂
ラブコン(+)皿(鉄/ラスパートシルバー)
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
50
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
皿
内容量
1箱(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041437
5X50X40
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧