大阪魂
ラブコン(+)皿(徳用箱(鉄/ラスパートシルバー)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
皿
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69041446
4X45
1箱(270個)
M4
45
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69041455
5X60
1箱(140個)
M5
60
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧