曜日別特売

(+)アプセット小ねじ(鉄/塗装グリーン・下地3カW)

(+)アプセット小ねじ(鉄/塗装グリーン・下地3カW) - 大阪魂(+)アプセット小ねじ(鉄/塗装グリーン・下地3カW) - 大阪魂(+)アプセット小ねじ(鉄/塗装グリーン・下地3カW) - 大阪魂(+)アプセット小ねじ(鉄/塗装グリーン・下地3カW) - 大阪魂(+)アプセット小ねじ(鉄/塗装グリーン・下地3カW) - 大阪魂(+)アプセット小ねじ(鉄/塗装グリーン・下地3カW) - 大阪魂(+)アプセット小ねじ(鉄/塗装グリーン・下地3カW) - 大阪魂
頭部形状六角アプセット材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理塗装グリーン・下地3カW
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690418935X101箱(900本)M510-0.82
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
690419026X121箱(500本)M612-12
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
690419186X151箱(400本)M615-12
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
690419368X121箱(250本)M812-1.253
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
690419458X151箱(200本)M815-1.253
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
690419548X251箱(250本)M825-1.253
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
6904196310X161箱(150本)M10161.5-4
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする