大阪魂
(+)アプセット小ねじ(鉄/塗装グリーン・下地3カW)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(900本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(900本)
¥7,798
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
10
12
15
16
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(900本)
注文コード
69041893
品番
5X10
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
材質
鉄(または標準)
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
8
表面処理
塗装グリーン・下地3カW
寸法e(mm)
8.7
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴