大阪魂
(+ー)フランジ小ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ(mm)
1.25
頭部形状
六角フランジ付き
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
寸法e(mm)
(最小)13.1
寸法B(mm)
12
寸法M(mm)
7.2
内容量
1箱(180本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69042347
8X16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください