大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全34種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
1箱(2000本)
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69042444
2X2
1箱(2000本)
M2
2
-
-
-
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042453
2X3
1箱(2000本)
M2
3
スリムヘッド
十字穴
0.4
0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042462
2.5X3
1箱(2000本)
M2.5
3
-
-
-
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042478
2.5X4
1箱(2000本)
M2.5
4
-
-
-
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042487
2.5X5
1箱(2000本)
M2.5
5
-
-
-
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042505
2.5X6
1箱(2000本)
M2.5
6
-
-
-
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042514
2.5X8
1箱(2000本)
M2.5
8
-
-
-
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042523
2.5X10
1箱(2000本)
M2.5
10
-
-
-
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042532
2.5X12
1箱(2000本)
M2.5
12
-
-
-
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042548
2.6X3
1箱(2000本)
M2.6
3
スリムヘッド
十字穴
0.45
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042575
3X3
1箱(2000本)
M3
3
-
-
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042602
3X14
1箱(1000本)
M3
14
-
-
-
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042618
3X15
1箱(1000本)
M3
15
-
-
-
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042627
4X4
1箱(1000本)
M4
4
スリムヘッド
十字穴
0.7
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042636
4X5
1箱(1000本)
M4
5
スリムヘッド
十字穴
0.7
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042663
4X14
1箱(500本)
M4
14
-
-
-
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042672
4X15
1箱(500本)
M4
15
-
-
-
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042697
5X5
1箱(500本)
M5
5
-
-
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042706
5X6
1箱(500本)
M5
6
スリムヘッド
十字穴
0.8
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042715
5X14
1箱(400本)
M5
14
-
-
-
-
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042724
5X15
1箱(400本)
M5
15
-
-
-
-
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042758
6X14
1箱(200本)
M6
14
-
-
-
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042767
6X15
1箱(200本)
M6
15
-
-
-
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042776
6X35
1箱(100本)
M6
35
-
-
-
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042785
6X40
1箱(100本)
M6
40
-
-
-
-
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042794
8X8
1箱(100本)
M8
8
-
-
-
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042803
8X10
1箱(100本)
M8
10
-
-
-
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042812
8X12
1箱(100本)
M8
12
-
-
-
-
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042828
8X14
1箱(100本)
M8
14
-
-
-
-
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042837
8X15
1箱(100本)
M8
15
-
-
-
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042846
8X16
1箱(100本)
M8
16
-
-
-
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042855
8X20
1箱(100本)
M8
20
-
-
-
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042864
8X25
1箱(100本)
M8
25
-
-
-
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042873
8X30
1箱(100本)
M8
30
-
-
-
-
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください