大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
¥7,698
1箱(2000本)
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69042627
品番
4X4
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
4
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
材質
鉄(または標準)
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
8
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。