大阪魂
(+ー)ナベ六角(トルクビス(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
穴の形状
プラスマイナス
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69042925
5X5.5
5.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69042934
5X7.5
7.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください