大阪魂
(+)アプセット小ねじ(黄銅/生地)
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角アプセット
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
1.25
十字穴番号
3
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
14.1
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046626
8X15
1箱(200本)
15
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
69046635
8X20
1箱(150本)
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください