大阪魂
(+)アプセット小ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
1箱(150本)
¥21,980
1箱(200本)
長さ(mm)
20
15
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
69046635
品番
8X20
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
材質
黄銅
十字穴番号
3
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
13
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
14.1
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8