大阪魂
(+)A皿 小頭(鉄/塗装ホワイト・下地ユニクロ)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
皿小頭
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
塗装ホワイト・下地ユニクロ
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69049365
4X16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧