大阪魂
(+)超極低頭TP(1種A形(鉄/黒クロメート)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
超極低頭
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
BC(黒クロメート)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69049548
4X16
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧