大阪魂
(+)Aナベタッピングねじ(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ナベ
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69049785
3X6
M3
6
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69049803
3X8
M3
8
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049828
3X10
M3
10
¥
478
¥
526
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69049846
3X12
M3
12
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049864
3X16
M3
16
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049925
3.5X10
M3.5
10
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049934
3.5X12
M3.5
12
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049952
3.5X16
M3.5
16
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049977
3.5X20
M3.5
20
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050022
4X8
M4
8
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050047
4X10
M4
10
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050065
4X12
M4
12
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050083
4X16
M4
16
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050108
4X20
M4
20
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050126
4X25
M4
25
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050144
4X30
M4
30
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050162
4X35
M4
35
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050205
4X50
M4
50
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69050223
4X60
M4
60
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69050248
5X10
M5
10
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050266
5X12
M5
12
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050284
5X16
M5
16
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050302
5X18
M5
18
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050327
5X20
M5
20
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050354
5X30
M5
30
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050406
5X50
M5
50
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050424
6X12
M6
12
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69050442
6X16
M6
16
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050467
6X20
M6
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050494
6X30
M6
30
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧