マグネットビット MBー1KT1(鉄/生地)

マグネットビット MBー1KT1(鉄/生地) - ノーブランド
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM5.5内容量1箱(1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690546855.5X150片頭150
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
690546765.5X110片頭110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする