ノーブランド
マグネットビット MBー2KT2(鉄/生地)
表面処理
生地(または標準)
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M5.5
両頭機能
片頭
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69054694
5.5X110
110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69054703
5.5X150
150
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください