大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69057932
8X230
M8
230
1.25
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057948
8X240
M8
240
1.25
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058124
30X40
M30
40
-
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058228
36X50
M36
50
-
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058088
22X85
M22
85
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください