大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
内容量
1箱(1本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69058002
12X290
M12
290
1.75
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058054
20X400
M20
400
2.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058246
36X55
M36
55
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058307
36X85
M36
85
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058097
22X85
M22
85
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください