大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
内容量
1箱(1本)
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M22
M30
M33
M36
M48
長さ(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
75
85
240
250
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69058115
30X40
M30
40
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058133
30X45
M30
45
-
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058176
30X240
M30
240
-
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058185
30X250
M30
250
-
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058194
33X70
M33
70
3.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
69058203
33X75
M33
75
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058212
36X50
M36
50
-
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69058237
36X55
M36
55
-
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058255
36X60
M36
60
-
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058264
36X65
M36
65
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058282
36X85
M36
85
-
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058316
48X60
M48
60
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058072
22X85
M22
85
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください