六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め))

六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め)) - 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め)) - 大阪魂
ねじの呼びM30材質鉄(または標準)ねじピッチ3.5種別全ねじ寸法S(mm)46表面処理パーカー(黒染め)寸法e(mm)約53.1頭部形状六角寸法K(mm)19内容量1箱(1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6905815830X6565
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905816730X160160
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする