大阪魂
六角ボルト(全ねじ(ウィット(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69058325
3/4X70
W3/4
70
10
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058343
3/4X180
W3/4
180
-
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058368
3/4X200
W3/4
200
10
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69058377
1”X65
W1"
65
-
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください