曜日別特売

六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート)

六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質鉄(または標準)種別半ねじ表面処理8μクロメート頭部形状六角内容量1箱(1本)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690584568X95M8951.25
87
96(税込)
翌々日出荷
返品不可
690584748X150M81501.25
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
690584928X170M81701.25
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
690585178X210M82101.25
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
690585358X250M82501.25
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905855310X85M10851.5
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905857810X125M101251.5
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905859610X150M101501.5
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905863212X90M12901.75
169
186(税込)
当日出荷
6905864812X100M121001.75
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905874512X115M121151.75
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905876312X130M121301.75
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905879712X140M121401.75
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905883312X150M121501.75
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905889414X110M141102
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905890314X180M141802
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905891214X200M142002
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905892816X45M16452
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905893716X50M16502
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905894616X70M16702
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905895516X75M16752
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905896416X120M161202
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905897316X125M161252
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905898216X190M161902
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905900718X75M18752.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905901620X280M202802.5
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905907727X110M271103
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69058596
2021-11-23
用途: アクロス バイクエンジン整備
その他業種

M10 長さ150mm、アクロスなど バイクエンジン整備などに
エンジンマウント穴に通して吊り上げたり固定したりなど
するために購入しましちゃ。
普通に穴に通りました、ねじ山がエンジンマウント穴を傷つけないように
と半ねじを購入しました、長さ10cmのマウント穴に通しましたが
安いのでこの150mmを購入したと思ったんですが吊り上げるのには
いいとしても台に固定するようなことにはもうちょい長い方がいい
場合があるかもわからない。

対象商品 : 69058955
2018-02-20
用途: ドレンガスケットの収納

もの自体は大変良かった 当方の用途のドレンガスケット(ワッシャ)が、
ねじ山に引っかかって取りにくいという間抜けな結果に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする