大阪魂
六角ボルト(半ねじ(鉄/クロメート)
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
種別
半ねじ
長さ(mm)
105
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69058702
12X105
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください