大阪魂
六角ボルト(半ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
材質
鉄(または標準)
種別
半ねじ
頭部形状
六角
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69058824
12X145
M12
-
-
145
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69059025
20X290
M20
2.5
メートル並目
290
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください